※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)200仕様アジャスタオプション:(C) メタルストッパ、片側集中配管、スイッチレール:(-) 片側集中配管、スイッチレール付、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、アジャストボルトロング仕様:(-X11) アジャストボルトロング仕様 (調整範囲:15mm)注文コード68369194品番MXY12-200C-M9BM-X11
参考基準価格(税別)¥63,640販売価格(税込)¥62,678販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など202種類から選べます他の種類を見る