※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)200仕様アジャスタオプション:(C) メタルストッパ、片側集中配管、スイッチレール:(-) 片側集中配管、スイッチレール付、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、アジャストボルトロング仕様:(-) なし注文コード68369264品番MXY12-200C-M9NWL
参考基準価格(税別)¥60,940販売価格(税込)¥60,478販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など202種類から選べます他の種類を見る