MXY12-300B-A93LS MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク SMC 68369447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)300仕様アジャスタオプション:(B) ショックアブソーバ、片側集中配管、スイッチレール:(-) 片側集中配管、スイッチレール付、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、アジャストボルトロング仕様:-注文コード68369447品番MXY12-300B-A93LS
参考基準価格(税別)¥69,580販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
作動方式複動形リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)12仕様アジャスタオプション:(B) ショックアブソーバ、片側集中配管、スイッチレール:(-) 片側集中配管、スイッチレール付、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、アジャストボルトロング仕様:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする