LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 機構部品(電子部品)
LINKMANの 基板用コネクタ
2ピン基板用ピンヘッダー[2ピン×1列]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68369527
品番
2130S1*2GSE
参考基準価格(税別)
¥30
販売価格(税込)
¥31
販売価格(税別)
¥
28
バスケットに入れる
2.54mm(0.1inch)ピッチ間隔のピンヘッダ2ピンです。
【2180ABA】等のジャンパソケットを使用してスイッチ代わりにも使用できます。
仕様
●パッケージ:PCPC1●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:2ピン●ピッチ:2.54mm●定格電圧:AC500V●定格電流:3.0A●端子部処理:金メッキ●使用温度範囲:-55℃〜+105℃●入数:1個
アズワン品番
67-0457-16