エスコ
エスコの 物干金物
エスコの 壁付型
30x400x230mm 浴室用ハンガー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68369685
品番
EA951FB-84
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
取り付け部分は一般的なシャワーフックに適合します。
上下にスライド移動するシャワーフックには使用しないでください。
吸盤固定式シャワーフックには使用しないでください。
仕様
●全長(mm):380●耐荷重:2kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂 ねじ類/ステンレス●屋内用
アズワン品番
65-9327-16