SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
仕様
操作ポート位置:(-) 正面、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
注文コード
68371005
品番
MXZ12-10L-M9NVL
参考基準価格(税別)
¥26,070
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
690
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
操作ポート位置:(-) 正面、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オプション
(L) 取付ボルト付
ストローク(mm)
10
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
作動方式
複動形