シリコーンオイル

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 68372438 品番 KF54-400
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。

容量(kg)1 無色透明 区分メチルフェニルシリコーンオイル タイプ高温用 用途高温における制動油、潤滑油、熱媒体 種別信越化学 使用温度(℃)-30〜+250 動粘度(mm2/s)400 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68372447
2022-11-04
用途:
電線に取り付けるアクセサリの潤滑剤
株式会社 イノウエ 小阪工場 様

従来使用の物(東レ製)からすると粘度が幾分低かったのですが作業(使用感)は問題ありませんでした。

対象商品:
68372447
2021-06-08
用途:
原料
製造業

品質が高く素晴らしい製品であるうえに他社製品よりも価格も安い。

対象商品:
68372386
2019-08-02
用途:
農機の外装の手入れ用に使用、粘土を100から200に変更し無駄が省けます。
よろずやべん 様 (その他業種)

退色している外装も少しは輝きを増し作業がスピーディ、お客様にも喜んでいただいております。

対象商品:
68372386
2019-02-19
用途:
洗車時の仕上げ
製造業

推奨じゃあないかも知れないが、洗車後の仕上げに使用。水弾きがよく、使い勝手がよい。専らカーワックスの代用で使用。無塗装バンパーの光沢感の復活にも使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする