D-723S ドータイト(接着剤タイプ) 藤倉化成 68372578

ドータイト(接着剤タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個(40g) 注文コード68372578 品番D-723S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高機能な導電性接着剤で、高温に弱い素材の導通接着やハンダ付、溶接の難点解決に幅広く活用でき、素材への対応性は抜群です。

仕様フィラー:Ag、樹脂:2液エポキシ 比重A:3.5、B:3.6 硬化条件100℃×30分 希釈剤トルエン、メチルエチルケトン、n-ブチルアルコール、ジアセトンアルコール 導電性5×10-4Ω・cm 危険等級U 保管環境A室温、B10℃以下 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性導電性 危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする