藤倉化成
藤倉化成の 接着剤
藤倉化成の エポキシ系接着剤
藤倉化成の 2液タイプ
ドータイト(接着剤タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個(40g)
注文コード
68372587
品番
D-753
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高機能な導電性接着剤で、高温に弱い素材の導通接着やハンダ付、溶接の難点解決に幅広く活用でき、素材への対応性は抜群です。
仕様
フィラー:Ag、樹脂:2液エポキシ
比重
A:3.5、B:3.9
硬化条件
150℃×30分
希釈剤
トルエン、メチルエチルケトン、n-ブチルアルコール、ジアセトンアルコール
導電性
3×10
-4
Ω・cm
危険等級
U
保管環境
A室温、B10℃以下
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
導電性
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500