6532 ワークパンツ(2タック)(男女兼用) 6532 アイトス 68374905

ワークパンツ(2タック)(男女兼用) 6532

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
色ネイビー
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード68374905品番6532
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

風合いと手入れがラクな綿100%素材。
かっこいいカジュアルスタイルが人気で、着れば着るほど愛着が出る一品。

色
ネイビー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
76
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ツータックパンツ
材質
ファスナー/アルミ(スライダー/金属)
シリーズ
愛着楽綿
混率(%)
綿100
生地
ツイル
色番
008
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする