※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Beam Coupling Four Beams Bores 12mmx12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68378846 品番PCMR32-12-12-A
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Ruland PCMR32-12-A は、内径 12 mm x 12 mm、外径 31.8 mm、長さ 38.1 mm の 4 ビームカップリングです。この製品は、単一の素材から機械加工され、2 セットのスパイラルカットが 2 つあります。これにより、シングルビームカップリングよりも高いトルク容量、低い巻き取り、大きなボディサイズが実現されます。PCMR32-12-12-A は、高い位置決め精度を必要とするエンコーダなどの用途に最適です。この 4 ビームスパイラルカップリングは、ゼロバックラッシュで、最大

仕様●ボア:12mm●外径:31.8mm●長さ:38.1mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.38mm●ずれ - 軸:0.25mm●コード番号:186-4131 アズワン品番65-7967-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする