SPARKFUN
Big Easy Driver
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68379169
品番
ROB-12859
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:モーター●項目4:ドライバー●項目5:A4988
アズワン品番
67-0455-23