Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の シリンジフィルター
滅菌用マイレクス
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
68392774
品番
SLGPB5010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
穴径(μm)
0.22
有効ろ過面積(cm
2
)
19.6
直径(Φmm)
50
形状
J
最高使用圧力(kPa)
345
残液量(μL)
1000以下
色
黄
滅菌
γ線
材質(フィルター)
GP
ろ過量目安(mL)
4000
材質(ハウジング)
MBS