Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の シリンジフィルター
滅菌用マイレクス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
68392783
品番
SLFGJ25LS
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
水を通しません。有機溶媒や気体のろ過用に使用されます。
穴径(μm)
0.2
有効ろ過面積(cm
2
)
3.9
直径(Φmm)
25
形状
A
最高使用圧力(kPa)
517
残液量(μL)
100以下
色
白
滅菌
EO
材質(フィルター)
FG
ろ過量目安(mL)
100
材質(ハウジング)
PVC