曜日別特売
SLHV033RB 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア) 68392844

滅菌用マイレクス

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(250個)
穴径(μm)0.45
直径(Φmm)33
有効ろ過面積(cm2)4.5
内容量1箱(250個)注文コード68392844品番SLHV033RB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,200

タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。

穴径(μm)0.45有効ろ過面積(cm2)4.5直径(Φmm)33形状A'最高使用圧力(kPa)862残液量(μL)80以下滅菌γ線材質(フィルター)HVろ過量目安(mL)100材質(ハウジング)変性アクリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68392862
2020-05-24
用途: シリンジの先端に装着して液体中の極微小物質のj除去のために使用

これまで同じ目的でモノタロウ33133764番Merk滅菌用マイレクス品番SLGS033SSを目的に合った良い品として満足して使用してきたが、突然取り扱い停止になりやむおえず本品を購入したので、まだ使用し始めて日が浅い。特性が近いので使えるが、出来ればSLGS033SS後発品であるSLGSR33SSを扱ってほしいと思っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする