Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の シリンジフィルター
滅菌用マイレクス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
形状
A'
注文コード
68392853
品番
SLGP033RB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,200
この商品は
形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
穴径(μm)
0.22
有効ろ過面積(cm
2
)
4.5
直径(Φmm)
33
形状
A'
最高使用圧力(kPa)
862
残液量(μL)
80以下
色
緑
滅菌
γ線
材質(フィルター)
GP
ろ過量目安(mL)
200
材質(ハウジング)
変性アクリル