Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の シリンジフィルター
サンプル前処理マイレクス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
68393018
品番
SLGPX13NL
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
※目詰まりしにくいフィルタユニット
穴径(μm)
0.22
有効ろ過面積(cm
2
)
0.8
直径(Φmm)
13
形状
D
最高使用圧力(kPa)
1030
残液量(μL)
15以下
色
緑
滅菌
非滅菌
材質(フィルター)
親水性PES
ろ過量目安(mL)
10
材質(ハウジング)
ポリプロピレン