Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の シリンジフィルター
サンプル前処理マイレクス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
直径(Φmm)
33
注文コード
68393115
品番
SLHN033NS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
直径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
※化学適応性の広い水系・非水系両用フィルタユニット
穴径(μm)
0.45
有効ろ過面積(cm
2
)
4.5
直径(Φmm)
33
形状
A'
最高使用圧力(kPa)
862
残液量(μL)
80以下
色
紫
滅菌
非滅菌
材質(フィルター)
ナイロン
ろ過量目安(mL)
200
材質(ハウジング)
ポリプロピレン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68393115
SLHN033NS
33133825
SLHN033NS
サンプル前処理 マイレクス(33mm ナイロン メンブレン装着ユニット)
Merck(メルクミリポア)
1袋(50個)
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました