Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の シリンジフィルター
サンプル前処理マイレクス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
直径(Φmm)
4
注文コード
68393176
品番
SLGVR04NL
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
※タンパク質極低吸着フィルタユニット
穴径(μm)
0.22
有効ろ過面積(cm
2
)
0.1
直径(Φmm)
4
形状
E
最高使用圧力(kPa)
1379
残液量(μL)
10以下
色
白
滅菌
非滅菌
材質(フィルター)
親水性PVDF
ろ過量目安(mL)
1
材質(ハウジング)
HDPE