画像準備中

サンプル前処理マイレクス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(250個) 注文コード 68393194 品番 SLHA025NB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥51,900 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

※水系サンプル用

穴径(μm)0.45 有効ろ過面積(cm2)3.9 直径(Φmm)25 形状A 最高使用圧力(kPa)517 残液量(μL)100以下 透明 滅菌非滅菌 材質(フィルター)セルロース混合エステル ろ過量目安(mL)100 材質(ハウジング)PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする