画像準備中

サンプル前処理マイレクス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 直径(Φmm)33 注文コード68393203 品番SLGV033NB
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は直径・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

※タンパク質極低吸着フィルタユニット

穴径(μm)0.22 有効ろ過面積(cm2)3.9 直径(Φmm)33 形状A' 最高使用圧力(kPa)517 残液量(μL)100以下 滅菌非滅菌 材質(フィルター)親水性PVDF ろ過量目安(mL)100 材質(ハウジング)ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする