Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の シリンジフィルター
サンプル前処理マイレクス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
68393316
品番
SLAA025NB
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
※水系サンプル用
穴径(μm)
0.8
有効ろ過面積(cm
2
)
3.9
直径(Φmm)
25
形状
A
最高使用圧力(kPa)
517
残液量(μL)
100以下
色
透明/緑
滅菌
非滅菌
材質(フィルター)
セルロース混合エステル
ろ過量目安(mL)
100
材質(ハウジング)
PVC