Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の 実験研究用フィルターユニット
HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
形状
C
注文コード
68393395
品番
SLLGH13NL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
形状
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。サンプルに応じてお選びください。
形状
C
直径(Φmm)
13
穴径(μm)
0.2
滅菌
非滅菌
材質(フィルター)
親水性PTFE(オムニポア)
材質(ハウジング)
HDPE