※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタユニット(ラボディスク)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 68393666 品番 39352221
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

メンブレンフィルタ直径50mmのフィルタユニットです。 エア抜きが付いているため、エアロックの防止が可能です。

タイプ水系溶液 穴径(Φmm)0.20 滅菌未滅菌 材質(フィルター)セルロースアセテート フィルター直径(Φmm)50 材質(ハウジング)ポリプロピレン 最高使用温度(℃)60 アズワン品番63-1237-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする