※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 実験研究用フィルターユニット
フィルタユニット(ラボディスク)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
68393675
品番
39352220
参考基準価格(税別)
¥10,970
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
メンブレンフィルタ直径50mmのフィルタユニットです。 エア抜きが付いているため、エアロックの防止が可能です。
タイプ
水系溶液
穴径(Φmm)
0.20
滅菌
滅菌済
材質(フィルター)
セルロースアセテート
フィルター直径(Φmm)
50
材質(ハウジング)
ポリプロピレン
最高使用温度(℃)
60
アズワン品番
63-1237-80