※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 実験研究用フィルターユニット
フィルタユニット(ラボディスク)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
68393718
品番
39353251
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
メンブレンフィルタ直径50mmのフィルタユニットです。 エア抜きが付いているため、エアロックの防止が可能です。
タイプ
有溶剤系溶液
穴径(Φmm)
0.50
滅菌
未滅菌
材質(フィルター)
PTFE
フィルター直径(Φmm)
50
材質(ハウジング)
ポリプロピレン
最高使用温度(℃)
60
アズワン品番
63-1237-85