シリンジフィルタ(GLクロマトディスク)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 68393754 品番 28504
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥25,168
販売価格(税別)
22,880

水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。

穴径(μm)0.2 有効ろ過面積(cm2)0.8 フィルター直径(Φmm)13 最高使用圧力(MPa)0.49 残液量(μL)30以下 タイプ非水系 滅菌EOGガス滅菌:可、オートクレーブ:可 材質(フィルター)PTFE 処理量(mL)0.5〜10以下(目安) 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) アズワン品番61-3526-53

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする