MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 68393928 品番 CA025045
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。

穴径(μm)0.45 フィルター直径(Φmm)25 接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ タイプ親水性CAメンブレン 材質(ハウジング)PP オートクレーブの可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする