MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 穴径(μm)0.22 フィルター直径(Φmm)13 タイプ疎水性PTFEメンブレン 注文コード68394086 品番PTFE013022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は穴径・フィルター直径・タイプなど49種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。

穴径(μm)0.22 フィルター直径(Φmm)13 接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ タイプ疎水性PTFEメンブレン 材質(ハウジング)PP オートクレーブの可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68394086 PTFE013022 35587176 PTFE013022 PTFEシリンジフィルター(疎水性) MS(Membrane Solutions) PTFEシリンジフィルター(疎水性) MS(Membrane Solutions) 1箱(100個) 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする