Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の 実験研究用フィルターユニット
アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
68394707
品番
UFC803024
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
分画分子量(NMWL)
30000
ろ過面積(cm
2
)
3
種別
アミコンウルトラ-4
フィルターサイズ(mm)
Φ17.2×73.4
最大遠心力(xg)
スイング4000、固定7500
材質(フィルター)
ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
チューブサイズ(mm)
Φ17.3×124
処理量
4mL→30〜70μL
サンプル量(mL)
4
注意
※アセトン、ベンゼン、四塩化炭素、クロロホルム、酢酸エチル、ピリジン、テトラヒドロフラン、トルエンへの使用はおすすめできません。