Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の 実験研究用フィルターユニット
アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(8個)
ろ過面積(cm
2
)
1
注文コード
68394838
品番
UFC501008
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,610
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
この商品は
ろ過面積・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
分画分子量(NMWL)
10000
ろ過面積(cm
2
)
1
種別
アミコンウルトラ-0.5
フィルターサイズ(mm)
Φ9.4×29.6
最大遠心力(xg)
15000、逆遠心:1000
材質(フィルター)
ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
チューブサイズ(mm)
Φ10.8×49.9
処理量
0.5mL→15〜20μL
サンプル量(mL)
0.5
注意
※アセトン、ベンゼン、四塩化炭素、クロロホルム、酢酸エチル、ピリジン、テトラヒドロフラン、トルエンへの使用はおすすめできません。