アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(8個) ろ過面積(cm2)1 注文コード68394874 品番UFC510008
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,610 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品はろ過面積・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る

遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。

分画分子量(NMWL)100000 ろ過面積(cm2)1 種別アミコンウルトラ-0.5 フィルターサイズ(mm)Φ9.4×29.6 最大遠心力(xg)15000、逆遠心:1000 材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP チューブサイズ(mm)Φ10.8×49.9 処理量0.5mL→15〜20μL サンプル量(mL)0.5
注意
※アセトン、ベンゼン、四塩化炭素、クロロホルム、酢酸エチル、ピリジン、テトラヒドロフラン、トルエンへの使用はおすすめできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする