マイクロコン(DNA精製用遠心式フィルタユニット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 68395136 品番 MRCF0R100
参考基準価格(税別)¥71,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

DNA精製に最適化された遠心式フィルタユニットです。ゲノムDNAの濃縮・脱塩、PCR後のプライマー除去、クローニング前のリンカー除去等に使用できます。 MRCF0R100ETは、EO処理によりデバイスに残存している生体由来物質を不活化したPCRグレードのフィルタです。

材質(フィルタ)ウルトラセル、(メンブレンサポートベース)アセタール、(フィルターカップ)ポリカーボネート、(回収チューブ)ポリプロピレン 長さ(mm)45.0(濃縮時) 直径(Φmm)12.3(濃縮時) 一般的な最終濃縮液量(μL)約5〜50 膜有効面積(mm2)32 サンプル量(mL)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする