Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の 実験研究用フィルターユニット
ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
ろ過面積(cm
2
)
0.8
注文コード
68395197
品番
UFC40GV25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
ろ過面積・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
水溶液および各種溶媒中の試料からの粒子・沈殿物の除去や液体クロマトグラフィの前処理におすすめです。
ろ過面積(cm
2
)
0.8
適合
ロータ/15mL(固定アングル)
種別
ウルトラフリーCL
寸法(mm)
Φ16.3×77
色
黄
材質
(リザーバーバイアル)ポリプロピレン
穴径(μm)
0.22
材質(フィルター)
デュラポア(親水性PVDF)
ホールドアップ容量(μL)
10以下
最大遠心力(xg)
5000
処理量
2.0mL
サンプル量(mL)
2