ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) ろ過面積(cm2)0.2 注文コード68395215 品番UFC30HV25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はろ過面積・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

水溶液および各種溶媒中の試料からの粒子・沈殿物の除去や液体クロマトグラフィの前処理におすすめです。

ろ過面積(cm2)0.2 適合ロータ/1.5mL(固定アングル) 種別ウルトラフリーMC 寸法(mm)Φ10.6×45 材質(リザーバーバイアル)ポリプロピレン 穴径(μm)0.45 材質(フィルター)デュラポア(親水性PVDF) ホールドアップ容量(μL)5以下 最大遠心力(xg)12000 処理量0.5mL サンプル量(mL)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする