ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) ろ過面積(cm2)0.8 注文コード68395224 品番UFC40LG25
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品はろ過面積・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

水溶液および各種溶媒中の試料からの粒子・沈殿物の除去や液体クロマトグラフィの前処理におすすめです。

ろ過面積(cm2)0.8 適合ロータ/15mL(固定アングル) 種別ウルトラフリーCL 寸法(mm)Φ16.3×77 黄リング 材質(リザーバーバイアル)ポリプロピレン 穴径(μm)0.2 材質(フィルター)オムニポア(親水性PVDF) ホールドアップ容量(μL)10以下 最大遠心力(xg)5000 処理量2.0mL サンプル量(mL)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする