ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ろ過面積(cm2)0.2 注文コード68395233 品番UFC30HV00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,600
この商品はろ過面積・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

水溶液および各種溶媒中の試料からの粒子・沈殿物の除去や液体クロマトグラフィの前処理におすすめです。

ろ過面積(cm2)0.2 適合ロータ/1.5mL(固定アングル) 種別ウルトラフリーMC 寸法(mm)Φ10.6×45 材質(リザーバーバイアル)ポリプロピレン 穴径(μm)0.45 材質(フィルター)オムニポア(親水性PVDF) ホールドアップ容量(μL)5以下 最大遠心力(xg)12000 処理量0.5mL サンプル量(mL)0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68395233 UFC30HV00 02981562 UFC30HV00 ウルトラフリーMC(親水性PVDF) Merck(メルクミリポア) ウルトラフリーMC(親水性PVDF) Merck(メルクミリポア) 1箱(100個) 53,980 税込59,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする