Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の 実験研究用フィルターユニット
ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ろ過面積(cm
2
)
0.2
注文コード
68395258
品番
UFC30SV00
参考基準価格(税別)
¥54,100
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
ろ過面積・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
水溶液および各種溶媒中の試料からの粒子・沈殿物の除去や液体クロマトグラフィの前処理におすすめです。
ろ過面積(cm
2
)
0.2
適合
ロータ/1.5mL(固定アングル)
種別
ウルトラフリーMC
寸法(mm)
Φ10.6×45
色
濃緑
材質
(リザーバーバイアル)ポリプロピレン
穴径(μm)
0.65
材質(フィルター)
デュラポア(親水性PVDF)
ホールドアップ容量(μL)
5以下
最大遠心力(xg)
12000
処理量
0.5mL
サンプル量(mL)
0.5