ステリトップ(滅菌済フィルタユニット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) ファネル容量(mL)150 注文コード68395802 品番SCGPT01RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,200
この商品はファネル容量6種類から選べます 他の種類を見る

より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 プレフィルタが付けられる固定用フタ付です。 33mmまたは45mm口径のメディウム瓶に対応します。

有効ろ過面積(cm2)40 穴径(μm)0.22 口径(Φmm)45 滅菌γ線滅菌 材質(フィルター)親水性PES ファネル容量(mL)150 材質(ハウジング)ポリスチレン ホールドアップ容量(mL)3以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする