AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
DINコネクタ 3極 メス パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68395960
品番
C09131T0031002
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
Amphenol 産業用メスパネルコネクタの定格電流は 3 極で、300 V 及び 10 A です。保護等級は IP65 です
仕様
●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:10A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2001
アズワン品番
65-7650-43