※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付
MY1MWK40G-2650
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・リード線・右側ストローク調整ユニット
など
1746
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
2650
リード線(m)
-
右側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
注文コード
68396144
品番
MY1MWK40G-2650
参考基準価格(税別)
¥218,460
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
2650
配管形式
(G) 集中配管形
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
ガイド追記号
(M) すべり軸受ガイド形
サイドシール
(K) サイドシール付
右側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
左側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク