メンブレンフィルタユニット

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(12個) 注文コード 68396335 品番 122-0045JP
参考基準価格(税別)¥19,720 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

サンプル保護とろ過効率を向上させることができるメンブレンフィルタユニットです。 ニトロセルロース(CN)信頼性が高く、緩衝液や溶液の一般的なろ過に適しています。 セルロースアセテート(SFCA)低タンパク吸着性に優れ、標準的な膜よりも溶出物が少ないです。 ポリエーテルサルフォン(PES)溶出物が少なく、細胞培養培地、血清などの滅菌ろ過に最適です。 ナイロン(NYL)最も溶出物が少ないフィルタです。アルコール耐性も優れています。

滅菌γ線滅菌済 フィルター容量(mL)115 フィルター穴径(μm)0.45 フィルター直径(Φmm)50 材質(フィルター)セルロースアセテート(SFCA) アズワン品番64-5229-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする