3069485 DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPRシリーズ フエニックス・コンタクト 68396380

DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPRシリーズ3069485

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68396380
品番
3069485
参考基準価格(税別)¥75,600販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

Phoenix Contact FTPR グレー VDE コード B7 テストプラグ(ツイストグリップ付き)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。7 つのポジションと寸法は 71 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディ

仕様
●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6057
アズワン品番
65-7496-29

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする