Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 分溜・分離・抽出・ろ過
Thermo Fisher Scientificの 実験研究用フィルターユニット
ボトルトップフィルタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(12個)
注文コード
68396755
品番
291-3345
参考基準価格(税別)
¥26,180
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
33mmまたは45mm径のガラス製メディウムボトルにはめ込んで、直接ろ過ができます。 SFCAメンブレンはタンパク質の吸着率が低く、フィルタからの溶出物も軽減します。
容量(mL)
500
フィルター穴径(μm)
0.45
直径(Φmm)
瓶/33
径(Φmm)
メンブレン/75
材質
本体/ポリスチレン、メンブレン/界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)
滅菌
放射線滅菌済、ノンパイロジェニック、無細胞毒性
アズワン品番
64-5228-29