ボトルトップフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(12個) 注文コード68396807 品番296-3345
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,900
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

33mmまたは45mmのガラス製メディウムボトルにはめ込んで、直接ろ過ができます。 ●PESメンブレンは、流速が速く、スループットが高いので、ろ過効率を向上することができます。 ●Rapid・Flowサポートプレートデザインを採用しており、細胞培養培地・血清・添加剤や緩衝液のめっ菌ろ過に適しています。

容量(mL)150 フィルター穴径(μm)0.45 直径(Φmm)瓶/33 径(Φmm)メンブレン/50 滅菌放射線滅菌済、ノンパイロジェニック、無細胞毒性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68396807 296-3345 02955251 296-3345 ボトルトップフィルター NALGENE(ナルゲン) ボトルトップフィルター NALGENE(ナルゲン) 1ケース(12個) 15,980 税込17,578 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする