透析用セルローズチューブ(ヴィスキングチューブ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)28.6 注文コード68397175 品番L-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,240
この商品は直径など8種類から選べます 他の種類を見る

水に対してほとんど永久的な耐性を示します。水および低分子は自由に透過しますが、タンパク質のような高分子化合物、細菌などは透過しません。濃縮・脱塩・透析に使用できます。

用途濃縮・脱塩・透析 直径(Φmm)28.6 長さ(m)25 平面幅(mm)44.1 アズワン品番2-316-06 分画分子量約12000〜14000(孔径50オングストローム)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68397175 L-25 33133362 28.6mm ヴィスキングチューブ(透析用セルローズチューブ) 日本メディカルサイエンス ヴィスキングチューブ(透析用セルローズチューブ) 日本メディカルサイエンス 1本 33,980
欠品中
税込37,378
注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68397184
2020-02-07
用途:
理科実験
教育・研究機関

化学の、コロイドの透析実験に使いました。
手頃な値段で買えたので、良かったです。
ありがとうございました。

対象商品:
68397148
2019-11-09
用途:
分析試料の精製時
製造業

品質試験に使うのに、安価で、早く手に入ったので助かりました。

対象商品:
68397184
2018-10-02
用途:
実験に使用
その他業種

腸の役割を確認する実験が成功しました。糖分が吸収するかどうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする