SEKIYA
SEKIYAの 分溜・分離・抽出・ろ過
SEKIYAの 抽出器/冷却器/エバポレーター
試験管アダプタ(エバポレーター用)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
試験管アダプタ数:4本
注文コード
68398182
品番
69040
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ナスフラスコの代わりに試験管を使用できるようにするアダプタです。 3本〜6本の試験管の装着や微量試料を濃縮する際に便利です。
仕様
試験管アダプタ数:4本
寸法(Φmm)
93(300mL)
摺合せ
(試験管)15/25
上部摺合
29/38