※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】木工用クロスベルト(寸法指定) #40

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 68402801 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。

粒度40 幅(mm)100〜150 長さ(mm)1410〜1500 砥粒AA(アルミニュームオキサイド) 用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。 基材Xw 適合材木工 接着剤R/R(レジンオーバーレジン) サービス分類オーダー・加工
注意
※発注方法:幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※10mm以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。
※FAXでのご注文は専用注文シートにてご記入下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする