バイオメディカルサイエンス
バイオメディカルサイエンスの バイオ・食品(菌)関連用品
バイオメディカルサイエンスの 培養用品
バイオメディカルサイエンスの 培養フラスコ
マリンフラスコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68405672
品番
500mL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
藻類・微生物の培養に最適なエアー出入り口付フラスコです。
直径(Φmm)
115
高さ(mm)
140
口径(Φmm)
(ストロー)9
口内径(Φmm)
42
口外径(Φmm)
49