藤原製作所
藤原製作所の その他測定用品
藤原製作所の 硬度計
果実硬度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
最大加圧5kg
注文コード
68417143
品番
KM-5(5kg)
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥65,890
販売価格(税別)
¥
59,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
果実に押し当てて硬度を測定する計測器です。 使用用途の異なる3タイプの先端形状が付属しています。
寸法(mm)
170×40×35
質量(g)
220
目盛
50g
用途
梨・柿・リンゴ用
仕様
最大加圧5kg